Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netatmo NIS01 - Smarte Innen-Alarmsirene Drahtlose Sirene Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netatmo NIS01 - Smarte Innen-Alarmsirene Drahtlose Sirene Drinnen Weiß
Netatmo NIS01 - Smarte Innen-Alarmsirene Drahtlose Sirene Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85235957
Hersteller:
     Netatmo
Herst.-Nr.:
     NIS01-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensirene
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Drahtlose Sirene
Besetzung erhältlich
Drinnen
Schalldruckpegel
110 dB
WLAN
Ja
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
130 mm
Tiefe
35 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.