Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 77.11135.464 Speichermodul 1 GB DDR 333 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 77.11135.464 Speichermodul 1 GB DDR 333 MHz ECC
Acer 77.11135.464 Speichermodul 1 GB DDR 333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85259739
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     77.11135.464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
1 GB
Interner Speichertyp
DDR
Speichertaktfrequenz
333 MHz
Memory Formfaktor
184-pin DIMM
ECC
Ja
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 1gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.