Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zilverstad A6007260 Spardose Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zilverstad A6007260 Spardose Silber
Zilverstad A6007260 Spardose Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85261680
Hersteller:
     Zilverstad
Herst.-Nr.:
     A6007260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
215 g
Weitere Suchbegriffe: sparbüchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.