Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat Polymero Kreis XXL Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat Polymero Kreis XXL Deckenbeleuchtung LED E
RZB Flat Polymero Kreis XXL Deckenbeleuchtung LED E
RZB Flat Polymero Kreis XXL Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85268365
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311695.002.3
EAN/GTIN:
     4051859034698
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
11300 lm
Strahlungswinkel
180 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
113 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Gewicht
14300 g
Durchmesser
1040 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
100 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 824,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,85*
€ 1.124,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,95*
€ 1.113,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,58*
€ 1.068,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,97*
€ 1.035,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,64*
€ 981,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.