Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV DANCER Schienenlichtschranke Grau LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV DANCER Schienenlichtschranke Grau LED
SLV DANCER Schienenlichtschranke Grau LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85270484
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     152934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Grau
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
340 mm
Höhe
260 mm
Durchmesser
132 mm
Gewicht
2000 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
51 kWh
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
4300 lm
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
84.31 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.