Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05057682001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05057682001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05057682001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05057682001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05057682001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05057682001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05057682001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05057682001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05057682001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05057682001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05057682001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05057682001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85272688
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057682001
EAN/GTIN:
     4013288156792
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
9 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Torx Plus
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 2, PH 3
Torx Plus-Schraubendreherbits
TX25, TX30, TX40
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057690001
ab € 33,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.