Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05074710001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05074710001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 05074710001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 05074710001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 05074710001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 05074710001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 05074710001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 05074710001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 05074710001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 05074710001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Wera 05074710001 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85273975
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074710001
EAN/GTIN:
     4013288102881
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
105 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05074700001
ab € 48,67*
Ähnlich
Wera
05074701001
ab € 48,72*
Ähnlich
Wera
05074711001
ab € 48,99*
Ähnlich
Wera
05074712001
ab € 70,41*
Ähnlich
Wera
05074702001
ab € 70,10*
Ähnlich
Wera
05074705001
ab € 74,58*
Ähnlich
Wera
05074717001
ab € 44,87*
Ähnlich
Wera
05074715001
ab € 30,48*
Ähnlich
Wera
05074716001
ab € 31,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.