Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6371940 Wandbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6371940 Wandbeleuchtung LED
Trilux 6371940 Wandbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85311310
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6371940
EAN/GTIN:
     4018242315192
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (min.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Flur, Krankenhauszimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
3900 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
18 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
1900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte trilux, anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,69*
€ 524,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,89*
€ 522,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,62*
€ 505,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,86*
€ 493,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,80*
€ 460,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6371951
ab € 416,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.