Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 6015A Steckdose Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 6015A Steckdose Schwarz, Weiß
MENNEKES 6015A Steckdose Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85330511
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     6015A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
519 mm
Gewicht
7450 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
4P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
600 - 690 V
Nennstrom
125 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.350,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.483,62*
€ 1.765,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.467,99*
€ 1.746,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.413,29*
€ 1.681,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,47*
€ 1.642,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.350,23*
€ 1.606,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.