Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6263040 Deckenbeleuchtung LED 53 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6263040 Deckenbeleuchtung LED 53 W
Trilux 6263040 Deckenbeleuchtung LED 53 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85331490
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6263040
EAN/GTIN:
     4018242302949
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichtleiste
Linienleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
53 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
5200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
98 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
4300 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,57*
€ 818,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,54*
€ 808,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,63*
€ 786,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,40*
€ 762,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,65*
€ 712,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2343700
ab € 25,51*
Zubehör
TRILUX
6126400
ab € 16,25*
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 11,21*
Zubehör
TRILUX
6141400
ab € 13,23*
Zubehör
TRILUX
6146900
ab € 44,97*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 26,14*
Zubehör
TRILUX
6186300
ab € 35,92*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 9,84*
Zubehör
TRILUX
6186800
ab € 2,66*
Zubehör
TRILUX
6187700
ab € 21,17*
Zubehör
TRILUX
6187900
ab € 9,04*
Zubehör
TRILUX
2343800
ab € 12,80*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.