Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Q-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Q-Line
SLV Q-Line
SLV Q-Line
SLV Q-Line
SLV Q-Line
SLV Q-Line
SLV Q-Line
SLV Q-Line
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85344883
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
4200 lm
Strahlungswinkel
30 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
45.16 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
4520 g
Länge (mm)
2000 mm
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4.52 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
93 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,90*
€ 421,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,66*
€ 417,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,10*
€ 401,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,04*
€ 390,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,57*
€ 357,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.