Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDPan#542098000900 Notlichtversorgung 3h Beleuchtungspanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDPan#542098000900 Notlichtversorgung 3h Beleuchtungspanel
OPPLE Lighting LEDPan#542098000900 Notlichtversorgung 3h Beleuchtungspanel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85359042
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542098000900
EAN/GTIN:
     6941497702333
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
led einbauleuchte opple lighting
einbauleuchten
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Beleuchtungspanel
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungshöhe
490 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Paketgewicht
1080 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Weitere Suchbegriffe: einbaustrahler 6v
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.