Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Levisto Hängeleuchte Flexible Halterung E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Levisto Hängeleuchte Flexible Halterung E14
TRIO Levisto Hängeleuchte Flexible Halterung E14
TRIO Levisto Hängeleuchte Flexible Halterung E14
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85368213
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     371010307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die Pendelleuchte LEVISTO schafft ein wohnliches Ambiente und bietet gleichzeitig Funktionalität. Durch das Jojo-Pendel kann die Leuchte zwischen einer Höhe von 95 cm und 160 cm variiert werden. Durch diese Funktion haben Sie die Option, die Leuchte passend für Ihre Wünsche auszurichten und für eine optimale Beleuchtung zu sorgen. Die Leuchte eignet sich hervorragend zur Beleuchtung des Essbereiches. Die Leuchte hat eine Breite von 60,5 cm und eine Tiefe von 11 cm. Die Farbgebung in Nickel matt in Verbindung mit dem alabasterfarbigen Glas verleiht der Leuchte einen edlen Touch und lässt sich sowohl mit einem modernen als auch mit einem klassischen Einrichtungsstil kombinieren. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
640 mm
Paketgewicht
3840 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
1600 mm
Gewicht
3345 g
Höhe (min)
950 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Hellgrau, Nickel
Plafond Farbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lampenleistung
4.9 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1410 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
9007371357260
ab € 89,80*
Ähnlich
TRIO Leuchten
305400401
ab € 75,00*
Ähnlich
TRIO Leuchten
342010307
ab € 164,19*
Ähnlich
Globo
54341-4Z
ab € 74,06*
Ähnlich
TRIO Leuchten
3751031-07
ab € 46,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.