| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-85369401 Herst.-Nr.: LEDKO6TX24 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | für Glasabdeckung Art.-Nr.: .. CU KO6 TX .. Bestimmungsgemäßer Gebrauch LED-Lichtsignal zur Verwendung im trockenen InnenbereichMontage in Gerätedose nach EN 60670-1 Produkteigenschaften Individuelle Beschriftung, Symbole oder Text in Verbindung mit GlasabdeckungHinterleuchtung in weiß, rot, grün oder orangeFarbwechsel über separaten Serienschalter, z.B. Art.-Nr.: 505 U oder 505 KO5 VEU M 24 (nicht im Lieferumfang) Weitere Informationen: Energie | Nennspannung | 24 V | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 45 °C | Merkmale | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Beleuchteter An-/Aus-Schalter | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |