Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TOLEDO FLAT Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TOLEDO FLAT Deckenbeleuchtung LED
RZB TOLEDO FLAT Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85371787
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901686.002.1.76
EAN/GTIN:
     4051859344872
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2250 lm
Strahlungswinkel
107 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
102 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
89 mm
Gewicht
4430 g
Durchmesser
319 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
22 W
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
50 A
Einschaltzeit
10 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,84*
€ 268,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,92*
€ 267,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,91*
€ 256,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.