Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 75078 Elektrischer Steckdosenkoppler 400 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 75078 Elektrischer Steckdosenkoppler 400 A 5
MENNEKES 75078 Elektrischer Steckdosenkoppler 400 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85375463
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75078
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Stromstärke
400 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Silber
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.248,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.405,78*
€ 4.052,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.385,25*
€ 4.028,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.299,27*
€ 3.926,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.257,99*
€ 3.877,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.248,32*
€ 3.865,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.