Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 15090079-30 LWL-Steckverbinder LC Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 15090079-30 LWL-Steckverbinder LC Violett
METZ CONNECT 15090079-30 LWL-Steckverbinder LC Violett
METZ CONNECT 15090079-30 LWL-Steckverbinder LC Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85375834
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15090079-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Anzahl der Verbinder
4
Verbindungstyp
LC
Beschichtung Steckerkontakte
Unbeschichtet
Produktfarbe
Violett
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Gehäusematerial
Kunststoff
Duplex
Ja
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl adapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,23334*
€ 8,60767
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,12334*
€ 8,47677
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,80334*
€ 8,09597
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,55334*
€ 7,79847
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.