Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 15090074-50 LWL-Steckverbinder LC Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 15090074-50 LWL-Steckverbinder LC Blau
METZ CONNECT 15090074-50 LWL-Steckverbinder LC Blau
METZ CONNECT 15090074-50 LWL-Steckverbinder LC Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85386226
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15090074-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
LC
Beschichtung Steckerkontakte
Unbeschichtet
Produktfarbe
Blau
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Gehäusematerial
Kunststoff
Duplex
Ja
Kategorie
OS2
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl-kupplung lc, lwl adapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0282*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4382*
€ 2,90146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4282*
€ 2,88956
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2682*
€ 2,69916
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2382*
€ 2,66346
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,0282*
€ 2,41356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.