| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-85387431 Herst.-Nr.: 1403889 EAN/GTIN: 4046356672498 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FS - 1403889 Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 10 m Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Anschluss 1 | M12 | | Anschluss 2 | M12 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Kabelfarbe | Schwarz | | AWG Kabelgröße | 22 | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i kabel |
| | |
| |