Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UI 511


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp UI 511
Lapp UI 511
Lapp UI 511
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85394412
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61799816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
30 m
Durchmesser
13 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Stahl
Material
Edelstahl
Hitzebeständig
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Hitzebeständig bis zu
600 °C
Betriebstemperatur
-100 - 600 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,3015*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 9,71101* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 337,8201*
€ 402,00592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 333,3903*
€ 396,73446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 321,6102*
€ 382,71614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 312,8001*
€ 372,23212
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 291,3015*
€ 346,64879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.