Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H05VVC4V5-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H05VVC4V5-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H05VVC4V5-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85413166
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13957
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
2x0.75 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22369*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,98369*
€ 2,36059
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,75369*
€ 2,08689
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,70369*
€ 2,02739
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,63369*
€ 1,94409
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,56369*
€ 1,86079
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,22369*
€ 1,45619
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.