Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWU73S Elektrische Abdeckung IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FWU73S Elektrische Abdeckung IP30
Hager FWU73S Elektrische Abdeckung IP30
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85443031
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWU73S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
1100 mm
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,38*
€ 1.138,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,20*
€ 1.121,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,46*
€ 1.067,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,77*
€ 1.033,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,82*
€ 979,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ022F
ab € 102,25*
Zubehör
Hager
FZ023F
ab € 68,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.