Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 40162-04 Aktenordner Polypropylen (PP) Transparent, Gelb A5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FolderSys 40162-04 Aktenordner Polypropylen (PP) Transparent, Gelb A5
FolderSys 40162-04 Aktenordner Polypropylen (PP) Transparent, Gelb A5
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85501291
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40162-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Index-Sichttasche A5 quer, Klarsichttasche innen auf der Klappe mit Beschriftungsschild 30x190mm, Klettverschluss. Passend für 90 Blatt Papier (80g).
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Envelope folder
Format
A5
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent, Gelb
Maximale Kapazität
90 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
0.2 mm
Höhe
180 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.