Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 40165-04 Aktenordner Polypropylen (PP) Transparent A4


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
FolderSys 40165-04 Aktenordner Polypropylen (PP) Transparent A4
FolderSys 40165-04 Aktenordner Polypropylen (PP) Transparent A4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85501390
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40165-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Index-Sichttasche A4 mit Abheftrand, für Format A4 hoch, Klarsichttasche innen auf der Klappe mit Beschriftungsschild 30x190mm, Abheftrand mit EURO-Lochung, Klappe an der langen Seite, Klettverschluss. Passend für 20 Blatt Papier (80g).
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Envelope folder
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Maximale Kapazität
20 Blätter
Innentaschen
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
0.2 mm
Höhe
310 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,581* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,37*
€ 11,15
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,25*
€ 11,01
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,64*
€ 10,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,69*
€ 9,15
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,53*
€ 8,96
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,81*
€ 6,91
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.