Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC25230 Spannungsschutz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVAC25230 Spannungsschutz Schwarz
ABUS TVAC25230 Spannungsschutz Schwarz
ABUS TVAC25230 Spannungsschutz Schwarz
ABUS TVAC25230 Spannungsschutz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85517612
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC25230
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
75 g
Breite
25 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Reaktionszeit
0.001 ms
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.