Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 541001045000 Lichtspot Schienenlichtschranke LED 30 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 541001045000 Lichtspot Schienenlichtschranke LED 30 W F
OPPLE Lighting 541001045000 Lichtspot Schienenlichtschranke LED 30 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85524813
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     541001045000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
187 mm
Durchmesser
81 mm
Gewicht
455 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
30 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
70000 h
Lichtleistung
2700 lm
Strahlungswinkel
24 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
30 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
10 A
Einschaltzeit
230 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
129 mm
Paketgewicht
578 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.