Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax UPM 1400 50 - 2150 MHz Eingebautes Display TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax UPM 1400 50 - 2150 MHz Eingebautes Display TFT
Triax UPM 1400 50 - 2150 MHz Eingebautes Display TFT
Triax UPM 1400 50 - 2150 MHz Eingebautes Display TFT
Triax UPM 1400 50 - 2150 MHz Eingebautes Display TFT
Triax UPM 1400 50 - 2150 MHz Eingebautes Display TFT
Triax UPM 1400 50 - 2150 MHz Eingebautes Display TFT
Triax UPM 1400 50 - 2150 MHz Eingebautes Display TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85526652
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     304579
EAN/GTIN:
     5702663045798
Suchbegriffe:
Antennenmessgerät
DVB-T Antenne
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Das tragbare Pegelmessgerät UPM 1400 von TRIAX ist Ihr idealer Begleiter für den täglichen Einsatz - ein preisgünstiger Allrounder mit umfangreicher Basisausstattung für zuverlässige Messergebnisse. Die Bedienung ist äußerst intuitiv und liefert Ihnen schnell Messungen im SAT- und TV-Bereich. Das UPM 1400 deckt alle Übertragungsstandards ab. Messergebnisse lassen sich über die USB-Schnittstelle archivieren und protokollieren.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
850 g
Verpackungsbreite
282 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Arbeitsspannung
240 V
DC input Spannung
15 V
Merkmale
Frequenzbereich
50 - 2150 MHz
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Display-Typ
TFT
Impedanz
75 Ohm
Messbereich
35 - 105 dB
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3
Unterstützte Videoformate
DV, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,04*
€ 950,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,53*
€ 943,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,27*
€ 922,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,82*
€ 895,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,40*
€ 841,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.