Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6371851 Wandbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6371851 Wandbeleuchtung LED
Trilux 6371851 Wandbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85538537
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6371851
EAN/GTIN:
     4018242315185
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (min.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Krankenhauszimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
3900 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
18 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
1900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,15*
€ 553,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,52*
€ 549,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,50*
€ 526,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,96*
€ 512,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,47*
€ 476,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6371840
ab € 369,34*
Ähnlich
TRILUX
6371951
ab € 419,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.