Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6357951 Deckenbeleuchtung LED 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6357951 Deckenbeleuchtung LED 16 W
Trilux 6357951 Deckenbeleuchtung LED 16 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85538744
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6357951
EAN/GTIN:
     4018242312825
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Reflektor
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
16 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
106 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
103 mm
Gewicht
2800 g
Durchmesser
150 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,07*
€ 338,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,49*
€ 332,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,08*
€ 308,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,43*
€ 303,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,68*
€ 275,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6019700
ab € 33,38*
Zubehör
TRILUX
6019800
ab € 36,17*
Zubehör
TRILUX
6060000
ab € 68,48*
Zubehör
TRILUX
6068100
ab € 41,32*
Zubehör
TRILUX
6357940
ab € 203,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.