Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UM00K3 Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UM00K3 Patch Panel
Hager UM00K3 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85574264
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UM00K3
EAN/GTIN:
     3250610660720
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Patchpanel
klingeltrafo
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
REACH,RoHS
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
40 mm
Tiefe
53 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.