Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Aufsatzsauger
>
Zubehör für Aufsatzsauger
>
Artikel
DeWALT DCW200NT-XJ Tragbares Schleifgerät Plattenschleifer 13500 OPM Schwarz, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-85584231
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DCW200NT-XJ
EAN/GTIN:
5054905284121
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Aufsatzsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
8000 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
13500 OPM
Schwingkreisdurchmesser
1.6 mm
Schallleistungspegel
87 dB
Schalldruckpegel
76 dB
Vibrationslevel (Schmirgeln)
3.8 m/s²
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Plattenschleifer
Entstaubungsanschluss
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Motortyp
Bürstenlos
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Tragbare Schleifgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
,
Elektroexzenterschleifer
,
Exzenterschleifer (elektrisch)
,
Elektro-Schwingschleifer
,
Elektro-Vibrationsschleifer
,
Elektroschwingschleifer
,
Schwingschleifer (elektrisch)
,
Vibrationsschleifer (elektrisch)
,
Zubehör für Aufsatzsauger
,
akku-multischleifer gss 18v
,
akku multischleifer
,
elektro-exzenterschleifer dewalt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 145,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWALT Bohrstaub-Absaugdüse, für SDS Plus Schlagbohrmaschinen
DeWalt
DWH201D-XJ
ab € 54,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen