Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NSYCUF600 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric NSYCUF600 Elektrogehäusezubehör
Schneider Electric NSYCUF600 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85636345
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCUF600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyurethan
Kompatible Produkte
ClimaSys
Lieferumfang
Anzahl
5
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
2270 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.