Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LESS IS MORE 27 Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LESS IS MORE 27 Deckenbeleuchtung LED
RZB LESS IS MORE 27 Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85638595
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312224.002
EAN/GTIN:
     4051859233978
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
2800 lm
Strahlungswinkel
102 °
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
1650 g
Länge (mm)
1512 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
33 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
21 A
Einschaltzeit
275 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,27*
€ 492,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,60*
€ 488,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,19*
€ 469,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,67*
€ 447,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,33*
€ 416,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.