Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Douala Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Douala Deckenbeleuchtung LED E
RZB Douala Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85644969
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312251.000.1.191
EAN/GTIN:
     4051859255048
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1850 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Beleuchtungseffizienz
89 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
95 mm
Gewicht
3370 g
Durchmesser
300 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
21 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,64*
€ 394,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,09*
€ 392,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,99*
€ 376,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,77*
€ 366,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,86*
€ 334,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.