Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UF32W7N3P Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerfeld 100A TAB SWM München UF32W7N3P
Wandlerfeld 100A TAB SWM München UF32W7N3P
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85645126
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF32W7N3P
EAN/GTIN:
     3250611031642
Suchbegriffe:
Prüfklemme
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
100 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
REACH,RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
1050 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.886,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.978,52*
€ 2.354,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.964,13*
€ 2.337,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.916,00*
€ 2.280,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.888,68*
€ 2.247,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.886,27*
€ 2.244,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K46N
ab € 11,95*
Zubehör
Hager
KH35L
ab € 7,66*
Zubehör
Hager
KH35N
ab € 7,68*
Zubehör
Hager
Y12ST
ab € 45,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.