Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Triona Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Triona Deckenbeleuchtung LED D
RZB Triona Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85645758
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312299.004.1.76
EAN/GTIN:
     4051859277958
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
8350 lm
Strahlungswinkel
94 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
127 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
16310 g
Durchmesser
845 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
66 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 820,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,63*
€ 1.103,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,26*
€ 1.097,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,95*
€ 1.060,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,46*
€ 1.028,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,47*
€ 976,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.