Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more 50 Deckenbeleuchtung LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Less is more 50 Deckenbeleuchtung LED C
RZB Less is more 50 Deckenbeleuchtung LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85646006
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312306.003.76
EAN/GTIN:
     4051859283119
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3100 lm
Strahlungswinkel
106 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
2670 g
Länge (mm)
1127 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
C
Leistung
28 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,76*
€ 318,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,09*
€ 313,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,27*
€ 299,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,28*
€ 293,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,73*
€ 266,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.