Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TRIONA round Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TRIONA round Deckenbeleuchtung LED
RZB TRIONA round Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85646513
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312388.004.76
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Design
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
12400 lm
Strahlungswinkel
106 °
Beleuchtungseffizienz
93 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
88 mm
Gewicht
16590 g
Durchmesser
845 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
133 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
73 A
Einschaltzeit
200 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 859,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,58*
€ 1.147,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,17*
€ 1.139,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,48*
€ 1.098,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,62*
€ 1.068,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,11*
€ 1.022,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.