Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TRIONA round Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TRIONA round Deckenbeleuchtung
RZB TRIONA round Deckenbeleuchtung
RZB TRIONA round Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85648230
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312361.002.2.730
EAN/GTIN:
     4051859300861
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
95 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
52 mm
Gewicht
15840 g
Durchmesser
845 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
29 A
Einschaltzeit
180 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.056,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,52*
€ 1.410,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,78*
€ 1.403,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,70*
€ 1.350,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,73*
€ 1.311,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,52*
€ 1.257,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.