Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 230061SR Lichtschalter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 230061SR Lichtschalter Kunststoff
JUNG 230061SR Lichtschalter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85652341
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     230061SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
REG-Gehäuse 4 TE mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer ETS-Produktfamilie Ausgabe Produkttyp Binärausgang mix. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten elektrischer Verbraucher mit potentialfreien KontaktenSchalten elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden, Markisen und ähnlicher BehängeMontage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Produkteigenschaften Ausgänge manuell bedienbar, BaustellenbetriebRückmeldung im Handbetrieb und im BusbetriebSperren einzelner Ausgänge per Hand oder BusZentralfunktionenZyklische ÜberwachungKNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3Updatefähig mit ETS Service-App Eigenschaften Schalterbetrieb Schließer- oder ÖffnerbetriebRückmeldefunktionVerknüpfungs- und ZwangsführungsfunktionZentrale Schaltfunktion mit SammelrückmeldungZeitfunktionen: Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtschalter mit VorwarnfunktionSzenenfunktionBetriebsstundenzähler Eigenschaften Jalousiebetrieb Eignung für AC-Motoren 230 VBetriebsarten 'Jalousie mit Lamelle', 'Rolllade/Markise', 'Lüftungsklappe/Dachfenster'Behangposition direkt ansteuerbarLamellenstellung direkt ansteuerbarRückmeldung von Fahrzustand, Behangposition und LamellenstellungZyklische Rückmeldung im FahrzustandZwangsstellung durch übergeordnete SteuerungSicherheitsfunktion: Regenalarm, Frostalarm, 3 unabhängige WindalarmeSonnenschutzfunktion mit Heizen-Kühlen-AutomatikSzenenfunktion Benachbarte Ausgänge nur soweit belasten, dass die Summe ihrer Ausgangsströme max. 20 A beträgt.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
230 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,69*
€ 247,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,26*
€ 235,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,61*
€ 231,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.