Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LINEDO Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO Deckenbeleuchtung LED
RZB LINEDO Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85656817
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9506AS.843.400.000
EAN/GTIN:
     4051859630814
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
1600 lm
Strahlungswinkel
49 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
160 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
1480 g
Länge (mm)
598 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
10 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
16 A
Einschaltzeit
100 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,75*
€ 211,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,16*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003
ab € 130,20*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003.1
ab € 130,32*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.003
ab € 97,78*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.003.1
ab € 97,46*
Zubehör
RZB Leuchten
982700.003
ab € 3,37*
Zubehör
RZB Leuchten
982751.000
ab € 1,42*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.003
ab € 183,78*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.003.3
ab € 193,96*
Zubehör
RZB Leuchten
982814.000
ab € 5,06*
Zubehör
RZB Leuchten
982666.000
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.