Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exquisit MW 800 G-3 Inox Arbeitsfläche Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exquisit MW 800 G-3 Inox Arbeitsfläche Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Grau
Exquisit MW 800 G-3 Inox Arbeitsfläche Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Grau
Exquisit MW 800 G-3 Inox Arbeitsfläche Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85739597
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     MW 800 G-3 INOX
EAN/GTIN:
     4016572022728
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Die UMW 800 G-3 Inox mit der Gehäusefarbe Silber überzeugt als Unterbau-Mikrowelle mit zahlreichen Funktionen. Sie besitzt eine Front in der Farbe Inox/Glas und bietet einen Garraum von 20 Liter. Durch Ihre freistehende Bauform kann die Mikrowelle überall mühelos aufgestellt werden. Sie braucht nur einen Stromanschluss. Alternativ bietet das Gerät die Option zur Unterbau-Montage. Die Maße des Gerätes betragen 28,9 x 46,1 x 37,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe).

Leistung und Zubehör
Die Mikrowelle hat eine Gesamtleistung von 800 W, die Sie in 5 Stufen regeln können. So sind Sie für jede Situation bestens gerüstet. Die Grillfunktion sorgt mit maximal 1000 W dafür, dass Ihre Speisen knusprig und kross werden. Hierdurch wird das Aufbacken oder Bräunen von Speisen zum Kinderspiel. Dank des integriertem Timers (digital) haben Sie die Restlaufzeit Ihrer Programme immer im Blick.Sogar bei schlechten Lichtverhältnissen behalten Sie Dank der hellen Innenbeleuchtung der Mikrowelle den Überblick. Für eine gleich mäßige Erwärmung Ihrer Speisen sorgt der integrierte Drehteller mit einem Durchmesser von 24,5 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
461 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
289 mm
Gewicht
12200 g
Verpackungsbreite
516 mm
Verpackungstiefe
386 mm
Verpackungshöhe
329 mm
Paketgewicht
13200 g
Energie
Anschlusswert
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsfläche
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Drehteller
Ja
Eingebautes Display
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Produktfarbe
Grau
Grillenergie
1000 W
Konvektionsleistung
800 W
Anzahl der Leistungsstufen
5
Drehtellergröße
315 mm
99-Minuten-Timer
95 min
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Rotisserie
Ja
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.