Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Tischladegerät
>
Artikel
Tripp Lite U280-Q01ST-BK Kabelloser Ladeständer – 10 W schnelles Aufladen, Apple- und Samsung-kompatibel, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-85741611
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
U280-Q01ST-BK
EAN/GTIN:
0037332253651
Suchbegriffe:
Tischladegerät
Tischladestation
tischladegerät
Kabelloses Ladegerät für Mobiltelefone liefert bis zu 10 W für Apple- und Samsung-Telefone
Wer will schon Kabel ein- und ausstecken, wenn man nur sein Mobiltelefon aufladen möchte? Das U280-Q01ST-BK funktioniert kabellos, was den Ladevorgang bequem und einfach macht. Stellen Sie Ihr Qi-zertifiziertes Gerät einfach auf den Ladeständer. Das ist der ganze Trick. Dieses kabellose Smartphone-Ladegerät funktioniert sogar mit den meisten Schutzhüllen bis zu 5 Millimetern. Hinweis: Bitte entfernen Sie alle magnetischen oder Metallgegenstände von Ihrem Smartphone oder Gehäuse, bevor Sie es aufladen.
Kompatibel mit Qi-zertifizierten Mobiltelefonen, um eine sichere, fehlerfreie Ladung zu gewährleisten.
Das U280-Q01ST-BK lädt alle Qi-Smartphones von Apple, Sony, LG, Samsung, Nokia und anderen bekannten Marken entweder im Hoch- oder Querformat. Es schützt Ihr teures Gerät vor Überhitzung und Überladung, die zu internen Schäden führen könnten. Die Smart-LED blinkt blau, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang läuft, und wechselt zu einem durchgehenden Blau, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Telefon zu 100 % aufgeladen ist.
Der kompakte Ständer passt bequem auf jede Ladentheke, jeden Tisch oder Arbeitsbereich
Der tragbare leichte Ständer ist nur 12,7 cm hoch und passt problemlos auf Ihren Schreibtisch oder Ihren Nachttisch. Ein mitgeliefertes USB-Kabel verbindet das Ladegerät mit einem vom Benutzer bereitgestellten QC-USB-Wandladegerät oder Netzadapter (QC 2.0- oder 3.0-Adapter wird für die Schnellladung empfohlen).
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
9 V
Max. Leistung
10 W
Maximale Ausgangsspannung
9 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1100 mA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
118.1 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
250 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.8 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
150 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Breite des Versandkartons
260.1 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332253658
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
USB
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überlastschutz
Zertifizierung
REACH, CE, FCC
Ursprungsland
Vietnam
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Ladegeräte für Mobilgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Ladegerät
,
Ladegeräte Handy
,
Aufladegeräte
,
Aufladegerät
,
Handyaufladegeräte
,
Handyaufladegerät
,
Ladegerät für Mobiltelefone
,
Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite U038-006-CRA USB-A-zu-USB-C-Kabel, rechtwinkliges USB-C, USB 2.0, (Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
U038-006-CRA
ab € 7,84*
Zubehör
Tripp Lite U280-Q01FL-BK-2 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Gleichstrom Kabelloses Aufladen Drinnen
Tripp Lite
U280-Q01FL-BK-2
ab € 25,04*
Zubehör
Tripp Lite UPB-10K0-1U1CQ Tragbare, drahtlos aufladbare Power Bank – 10.000 mAh, Qi-zertifiziert, Apple- und Samsung-kompatibel, schwarz
Tripp Lite
UPB-10K0-1U1CQ
ab € 67,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen