Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-EV-10 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Universal Schwarz Gleichstrom Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-EV-10 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Universal Schwarz Gleichstrom Drinnen
Akyga AK-EV-10 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Universal Schwarz Gleichstrom Drinnen
Akyga AK-EV-10 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Universal Schwarz Gleichstrom Drinnen
Akyga AK-EV-10 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Universal Schwarz Gleichstrom Drinnen
Akyga AK-EV-10 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Universal Schwarz Gleichstrom Drinnen
Akyga AK-EV-10 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Universal Schwarz Gleichstrom Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85751049
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-EV-10
EAN/GTIN:
     5901720136145
Suchbegriffe:
E-Bike Ladegerät
E-Fahrrad Ladegerät
Elektro-Fahrrad Ladegerät
Elektrofahrrad Ladegerät
Das Akyga® AK-EV-10 ist ein universelles Ladegerät für elektrische Fahrräder und Roller. Das Produkt hat keinen Ausgangsanschluss, so dass es eine ideale Stromversorgung für Heimwerker ist. Es gibt Ihnen die Freiheit, den Stecker je nach dem zu ladenden Gerät frei zu wählen. Darüber hinaus ist das Ausgangskabel des Ladegeräts 1 m lang, was bei der Montage des gewählten Steckers viel Spielraum lässt. Das Netzteil ist mit der beliebten IEC C8-Buchse, oft "acht" genannt, ausgestattet. Dank dieser ist der Benutzer auch bei der Wahl des Netzkabels für das Gerät frei.

Das Gerät ist für Roller und Pedelec bestimmt, die mit 36-V-Batterien ausgestattet sind. Mit den Ausgangsparametern von 42 V/2 A lädt das Produkt mit einer maximalen Leistung von 84 W. Das Ladegerät ist auch mit einer LED-Leuchte ausgestattet, die die Dauer oder den Abschluss des Ladevorgangs anzeigt. Das Produkt ist in schwarz erhältlich, verpackt in einer umweltfreundlichen Ecobox.

Warnung! Die Stromversorgungen sind nur für Personen mit entsprechender Qualifikation bestimmt. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
55 +/- 5 Hz
Max. Leistung
84 W
Maximale Ausgangsspannung
42 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Technische Details
Ausgangsspannung
42 V
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
371 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
322 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
andere, Universal
Energiequelle
Gleichstrom
Kompatibilität
electric bikes and scooters
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH
Ursprungsland
Polen
Weitere Suchbegriffe: Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-EV-13
ab € 116,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.