Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun MultiQuick 9 MQ 9135XI 0,6 l Pürierstab 1200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun MultiQuick 9 MQ 9135XI 0,6 l Pürierstab 1200 W Schwarz, Edelstahl
Braun MultiQuick 9 MQ 9135XI 0,6 l Pürierstab 1200 W Schwarz, Edelstahl
Braun MultiQuick 9 MQ 9135XI 0,6 l Pürierstab 1200 W Schwarz, Edelstahl
Braun MultiQuick 9 MQ 9135XI 0,6 l Pürierstab 1200 W Schwarz, Edelstahl
Braun MultiQuick 9 MQ 9135XI 0,6 l Pürierstab 1200 W Schwarz, Edelstahl
Braun MultiQuick 9 MQ 9135XI 0,6 l Pürierstab 1200 W Schwarz, Edelstahl
Braun MultiQuick 9 MQ 9135XI 0,6 l Pürierstab 1200 W Schwarz, Edelstahl
Braun MultiQuick 9 MQ 9135XI 0,6 l Pürierstab 1200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85752040
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X22111366
EAN/GTIN:
     8021098774996
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
MultiQuick 9 Stabmixer MQ 9135XI Das Flaggschiff von Braun ist gerade noch besser geworden und verfügt jetzt über modernste Features wie z. B. die Active PowerDrive Technologie, die zu einer bis zu 60 % schnelleren Leistung führt – dank des 1200-Watt-Motors und der ActiveBlade Technologie, bei der sich die Klingen nach oben und unten bewegen, um aus den härtesten Zutaten ganz leicht die leckersten Köstlichkeiten zu zaubern. Eine weitere neue Funktion ist die imode Technologie, mit der sich per Knopfdruck noch präzisere Ergebnisse erzielen lassen. Wählen können Sie dabei unter drei Geschwindigkeitsmodi – Impuls, geringe und variable Geschwindigkeit –, deren Geschwindigkeitsbereich Sie ganz nach Bedarf für unterschiedliche Anforderungen definieren können. Im Vergleich zu MQ100 mit Möhrensaft Active PowerDrive Technologie "Bis zu 6-mal feinere Mixergebnisse und 60% schnellere Leistung für geschmackvollere, ebenmäßige Ergebnisse ohne unerwünschte Stücke. ActiveBlade Technologie "Weltweit erste ActiveBlade Technologie. Messerklinge bewegt sich nach oben und unten. Püriert selbst die härtesten Lebensmittel. 2,5-mal mehr an aktiver Schneidezone für 40% weniger Kraftaufwand. Imode-Technologie "Liefert präzise Ergebnisse und einfache Handhabung für eine Vielzahl von Aufgaben. Wählen Sie Ihre Geschwindigkeitseinstellung: von Puls über niedrige Geschwindigkeit bis hohe Geschwindigkeit. Um Ihre Gerichte mit einem Knopfdruck herzustellen." Advanced SmartSpeed Je stärker der Tastendruck, desto höher die Leistung. Ausgestattet mit einer extragroßen Steuertaste für bessere Handhabung und Komfort. SplashControl-Technologie Verbesserter Spritzschutz für sauberere Küchen. EasyClick Plus System Verbesserte Verbindung zum schnelleren und einfacheren Austausch von Zubehör.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Abnehmbare Messereinheit
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Tassenanzahl
1 Stück(e)
Schneebesen
Ja
Material
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
0.6 l
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Geschwindigkeitskontrollart
Schritt
Zerkleinerer
Ja
Energie
Leistung
1200 W
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab braun, mixstab
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.