Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO720K Kaffeemaschine Espressomaschine 2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO720K Kaffeemaschine Espressomaschine 2 l
Domo DO720K Kaffeemaschine Espressomaschine 2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85752259
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO720K
EAN/GTIN:
     5411397140562
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Entwickeln Sie sich zu einem wahren „Barista at home“ und beeindrucken Sie mit den leckersten Kaffeezubereitungen dank der semiprofessionellen Espressomaschine DO720K von DOMO. Diese Bohne-zu-Tasse-Maschine kombiniert ein authentisches, robustes Design mit den neuesten fortschrittlichen Kaffeetechniken für die Zubereitung Ihres perfekten Espresso, Lungo oder Cappuccino. Dank der intelligenten PID-Temperaturregelung erhalten Sie genau die richtige Extraktionstemperatur. Diese Temperatur wird schnell erreicht und bleibt auch dann stabil, wenn durch das Thermoblocksystem mehrere Köpfe nacheinander gesetzt wurden. Schäumen Sie Ihre Milch mit der professionellen Dampfdüse auf. Der samtweiche Milchschaum eignet sich hervorragend für Latte Art.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1550 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
398 mm
Verpackungstiefe
378 mm
Verpackungshöhe
445 mm
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
30
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Anzahl der Ausflüsse
2
Einstellbare Temperatur
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Drehregler, Berührung
Erkennung für leeren Tank
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Entkalkungserinnerung
Ja
Staufach
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Zubereitung von Tee
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,45*
€ 489,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,64*
€ 486,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,29*
€ 465,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,52*
€ 445,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,68*
€ 399,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.249412.01.001
ab € 89,70*
Ähnlich
Princess
01.249413.01.001
ab € 75,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.