Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Resource G25319 Wokpfanne 28cm, G25319


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal Resource G25319 Wokpfanne 28cm, G25319
Tefal Resource G25319 Wokpfanne 28cm, G25319
Tefal Resource G25319 Wokpfanne 28cm, G25319
Tefal Resource G25319 Wokpfanne 28cm, G25319
Artikel-Nr.:
     2813-381-3332
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G2531932
EAN/GTIN:
     3168430312296
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Elektrische Wokpfanne
Resource Wokpfanne: Pfannenkörper aus 100 % recyceltem Aluminium
Als Pionier im Wirtschaftskreislauf hat Tefal stets alle Maßnahmen für den Schutz unserer Umwelt getroffen. Mit Resource geht Tefal einen Schritt weiter: Der Körper der Wokpfanne besteht aus 100% recyceltem Aluminum. Recyceltes Aluminium verbraucht in der Herstellung bis zu 90 % weniger Energie als neues Aluminium.* Alles mit kompromissloser Qualität und Innovation: Die hochwertige Titanium Pro Antihaft-Beschichtung hält doppelt so lange wie die Tefal Titanium Standardbeschichtung und sorgt so für langanhaltende Leistung sowie ein müheloses Reinigen der Pfanne. Die Thermo-Signal™®-Technologie gibt an, wann die ideale Temperatur erreicht ist, um das Bratgut in die Pfanne für perfekt angebratene und geschmackvolle Gerichte zu geben, während der Thermo-Fusion™-Boden mit optimaler Wärmeverteilung für ein gleichmäßiges Garergebnis sorgt. Entdecken Sie die unentbehrliche Wokpfanne mit Antihaft-Beschichtung und einer tiefen Form für den beispiellosen Geschmack großer Garmengen und köstlicher Schnellbratgerichte. So können auch Sie einen entscheidenden Beitrag leisten, um unseren Planeten zu schützen: Recyceln Sie Ihr Kochgeschirr!
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
286 mm
Tiefe
468 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
1236000 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Wok-/Bratpfanne
Produktfarbe
Braun
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Wärmeindikator
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Material
Aluminium
Heizindikator
Thermo-Punkt
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
286 mm
Verpackungstiefe
468 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
1365 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,073*
€ 45,153*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 204,08004*
€ 250,82004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 45,153*
€ 53,732
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,403*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,573*
€ 51,852
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,073*
€ 42,927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 270,918* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.