Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEKA 13520304 Pfanne Rund Wok-/Bratpfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEKA 13520304 Pfanne Rund Wok-/Bratpfanne
BEKA 13520304 Pfanne Rund Wok-/Bratpfanne
BEKA 13520304 Pfanne Rund Wok-/Bratpfanne
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85753155
Hersteller:
     BEKA
Herst.-Nr.:
     13520304
EAN/GTIN:
     3458163520304
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Breite
312 mm
Tiefe
564 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Wok-/Bratpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Aluminium
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Bakelit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.