Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 89409 Arbeitskleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uvex 89409 Arbeitskleidung
Uvex 89409 Arbeitskleidung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85754015
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     89409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Langarm-Hemd
Langarmhemd
Hemd uvex protection fire + arc – perfekter Ergänzungsschutz für "untendrunter"
Dieses Hemd ist die perfekte Ergänzung zu verschiedenen Jacken und Hosen aus dem uvex Schutzbekleidungssortiment. Bestens geschützt – auch unter der Jacke.
Kragen mit Einstickung
Knopfleiste mit verdeckten Druckknöpfen vorne in der Mitte
Ärmelbündchen mit verdecktem Druckknopfverschluss
eine Brusttasche mit Patte und Klettverschluss sowie Brillen- und Stiftschlaufe
verfügbar in den Farben: marine und anthrazit melange
verfügbare Größen: 37/38 bis 49/50
Material: 55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern
zertifizierter Störlichbogenschutz Prüfklasse 1 (in Verbindung mit EN 61482-1-2:2007)
zertifizierter Hitze- und Flammschutz nach EN ISO 11612:2008
elektrostatisch ableitfähig
Modacryl-Faser für hohe Hitze- und Flammbeständigkeit
Arbeiten an elektrischen Anlagen, Energietechnik (Störlichtbogen-, Hitze-, Flammschutz)
89312: marine
89409: anthrazit melange
Waschen: 60 °C
nicht bleichen
trocknen mit reduzierter thermischer Belastung
mäßig heiß bügeln
chemische Reinigung mit Perchlorethylen
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.