Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 98958 Arbeitskleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uvex 98958 Arbeitskleidung
Uvex 98958 Arbeitskleidung
Uvex 98958 Arbeitskleidung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85754077
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     98958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
hochfunktionelles Kurzarm-T-Shirt aus TENCEL für intensive körperliche Belastung jeglicher Art
Rundhalsausschnitt mit kontrastfarbiger Paspel, körpernahe Passform, sehr pflegeleicht und eine hohe Formstabilität
verfügbare Größen: XS bis 6XL (ab Größe XL +10 %)
Mischgewebe, verfügbar in den Farben: grau, navy, schwarz
Material: 60 % Lyocell (TENCEL), 40 % Polyester (Flächengewicht: ca. 180 g/m²)
hoher Feuchtigkeitsgehalt der TENCEL-Fasern vermindert elektrostatische Aufladung
stark reduzierte Bildung von Bakterien und somit auch unerwünschten Gerüchen
sehr hoher Tragekomfort durch optimales Feuchtigkeitsmanagement
besonders nachhaltiges TENCEL-Material aus Eukalyptusholz
60º Waschen
nicht bleichen
Trocknen im Trockner bei niedriger Temperatur (schonend)
2 bügeln
keine chemische Reinigung
98878: grau
98665: navy
98958: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.